› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M

Cod. Rexel CX2315117
Cod. Produttore 2315117
Cod. EAN 4046356313308

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione a vite inclusa
  • Connettore maschio D-SUB mini
  • Installazione su guida NS 35
  • Numero poli 9
  • Modulare VIP-2/SC/D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 9

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

34,7 mm

altezza

65,5 mm

profondità

45,1 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M