› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M

Cod. Rexel CX2315049
Cod. Produttore 2315049
Cod. EAN 4046356313278

Informazioni principali

  • Connessione 1: a vite
  • Connessione 2: IDC/FLK maschio 20 poli
  • Numero canali: 2
  • Logica comando: commutazione positiva
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 20-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

55,1 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M