› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M

Cod. Rexel CX2315036
Cod. Produttore 2315036
Cod. EAN 4046356312066

Informazioni principali

  • Connessione 1: a vite
  • Connessione 2: IDC/FLK 16 poli
  • Tipo modulo: interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Configurazione: 1x16 poli
  • Uso: collegamento
  • Applicazione: modulo interfaccia
  • Montaggio: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 16-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M