› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M

Cod. Rexel CX2315078
Cod. Produttore 2315078
Cod. EAN 4046356313292

Informazioni principali

  • Connessione a vite inclusa
  • Connettore per cavo piatto
  • Montaggio su guida NS 35
  • Connettori maschio e femmina
  • Staffa di bloccaggio corta e lunga
  • Numero poli: 40
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo modulo: VIP-3/SC/FLK40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 40

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

77,4 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M