› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-3/SC/HD62SUB/F

Cod. Rexel CX2320173
Cod. Produttore 2320173
Cod. EAN 4046356524902

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18-28 V DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: MOSFET
  • Corrente: 2x10 A, 1x20 A
  • Serie: QUINT ORING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT ORING, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,, 18 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 28 V

VIP-3/SC/HD62SUB/F