› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-3/SC/HD44SUB/M

Cod. Rexel CX2320115
Cod. Produttore 2320115
Cod. EAN 4046356482233

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 12 V DC / 8 A
  • Regolabile: 5-18 V DC
  • Range tensione: 18-32 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Morsetto: a vite estraibile
  • Protezione: QUINT POWER
  • Serie: QUINT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT POWER, Morsetto a vite estraibile, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 8 A, regolabile da 5 V DC ... 18 V DC, 18 V DC ... 32 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

32 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

96 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 18 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V

VIP-3/SC/HD44SUB/M