› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/HD26SUB/F MODULO VARIOFACE

Cod. Rexel CX2322414
Cod. Produttore 2322414
Cod. EAN 4046356451710

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo VARIOFACE
  • Connessione: a vite
  • Connettore: D-SUB mini HD
  • Numero poli: 26
  • Larghezza: 79 mm
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Serie: VIP-3/SC/HD26SUB/F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 26, larghezza: 79 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

52,3 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

27

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

VIP-3/SC/HD26SUB/F MODULO VARIOFACE