› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/FLK64/LED

Cod. Rexel CX2315243
Cod. Produttore 2315243
Cod. EAN 4046356313087

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Compatibile: Siemens SIMATIC S7-300
  • Connessione: a vite
  • Larghezza modulo: 106.1 mm
  • Siglatura: SIMATIC (1 - 40)
  • Tipo: Modulo d'interfaccia
  • Modello: VIP-2/SC/FLK50 (1-40)
  • Applicazione: Automazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), connessione a vite, larghezza modulo: 106.1 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

106,1 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

42

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/SC/FLK64/LED