› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/FLK60/LED

Cod. Rexel CX2315230
Cod. Produttore 2315230
Cod. EAN 4046356313070

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Canali max: 16
  • Connessione: a vite
  • Larghezza modulo: 80.6 mm
  • Compatibilità: SIMATIC® S7-300
  • Siglatura: 1 - 20
  • Tipo modulo: Interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), connessione a vite, larghezza modulo: 80.6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80,6 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/SC/FLK60/LED