› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/FLK50/LED

Cod. Rexel CX2315227
Cod. Produttore 2315227
Cod. EAN 4046356313353

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Canali: 32
  • Tipo: Modulo d'interfaccia
  • Applicazione: PLC
  • Modello: VIP-2/SC/FLK50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia VARIOFACE per 32 canali

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

106,1 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/SC/FLK50/LED