› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/D37SUB/F

Cod. Rexel CX2304610
Cod. Produttore 2304610
Cod. EAN 4017918980924

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione 1: IDC/FLK 50 poli
  • Connessione 2: Vite 40 poli
  • Tipo: Modulo interfaccia
  • Applicazione: Collegamento moduli
  • Compatibilità: S7-300
  • Dimensioni: Standard modulo
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

124,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,31 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/SC/D37SUB/F