› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/D25SUB/M MODULO VARIOFACE

Cod. Rexel CX2315133
Cod. Produttore 2315133
Cod. EAN 4046356312929

Informazioni principali

  • Connessione a vite: inclusa
  • Connettore: D-SUB miniaturizzato
  • Numero poli: 25
  • Montaggio su guida: NS 35
  • Tipo modulo: VARIOFACE
  • Serie: VIP-3/SC/D25SUB/M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,4 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-3/SC/D25SUB/M MODULO VARIOFACE