› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A MOD.

Cod. Rexel CX2908464
Cod. Produttore 2908464
Cod. EAN 4055626357676

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE COMPACT
  • Compatibile: Siemens S7-1500
  • Canali: 1 - 16
  • Connessione: a vite
  • Larghezza: 82,5 mm
  • Marcatura: Specific S7-1500
  • Tipo modulo: Trasmissione
  • Modello: VIP-3/SC/2FLK14/AN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di trasmissione VARIOFACE COMPACT LINE per sistemi Siemens S7-1500 con marcatura specifica S7-1500, per canali 1 - 16, con connessione a vite, larghezza modulo: 82,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

82,5 mm

altezza

68,8 mm

profondità

60,7 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A MOD.