› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/RJ45 MODULO D INTERFACCIA

Cod. Rexel CX2904290
Cod. Produttore 2904290
Cod. EAN 4046356813761

Informazioni principali

  • Serie: VIP-3/PT/RJ45
  • Connessione: Push-in
  • Connettore: RJ45
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Applicazione: Modulo VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore RJ45

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

26,6 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

48 V

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

RJ45

VIP-3/PT/RJ45 MODULO D INTERFACCIA
€ 91,83 x 1 pz.