› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/RJ45

Cod. Rexel CX2903794
Cod. Produttore 2903794
Cod. EAN 4046356796682

Informazioni principali

  • Connessione 1: Push-in
  • Connessione 2: Connettore IDC/FLK
  • Numero canali: 2
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: VIP-3/PT/FLK50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione Push-in, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

92,7 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-3/PT/RJ45