› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-3/PT/FLK60

Cod. Rexel CX2903153
Cod. Produttore 2903153
Cod. EAN 4046356960946

Informazioni principali

  • Ingresso: trifase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 5 A
  • Montaggio: su guida
  • Connessione: Push-in
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Serie: TRIO POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

243,6 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

35 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

VIP-3/PT/FLK60