› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/FLK40/LED

Cod. Rexel CX2902972
Cod. Produttore 2902972
Cod. EAN 4046356702805

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 4-18 V DC / 50 mA
  • Frequenza: 100 kHz
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Protezione: Ingressi e uscite
  • LED: Indicatore stato
  • Uscita: Tensione continua controfase
  • Serie: PLC-OPT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 18 V DC/50 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

4 ... 18 V

VIP-3/PT/FLK40/LED