› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-3/PT/FLK40

Cod. Rexel CX2903149
Cod. Produttore 2903149
Cod. EAN 4046356960854

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Tipo ingresso: Monofase
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Su guida
  • Tipo alimentatore: Switching
  • Serie: TRIO POWER
  • Applicazione: Alimentazione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

130 mm

profondità

160 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

285 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

42 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

99 ... 275 V

VIP-3/PT/FLK40