› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/D50SUB/F MODULO D INTERFAC

Cod. Rexel CX2903786
Cod. Produttore 2903786
Cod. EAN 4046356796606

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo VARIOFACE
  • Connessioni: Push-in
  • Connettore: D-SUB 50 poli
  • Montaggio: Guide NS 35
  • Serie: VIP-3/PT/D50SUB/F
  • Funzione: Modulo di interfaccia
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Compatibilità: Sistemi VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore D-SUB 50 per l'installazione su guide di montaggio NS 35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

97,7 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-3/PT/D50SUB/F MODULO D INTERFAC