› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300

Cod. Rexel CX2903315
Cod. Produttore 2903315
Cod. EAN 4046356732178

Informazioni principali

  • Serie: RIF-2-RPT-LDP
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 scambio
  • Connessione: Push-in
  • Tipo: Modulo portarelè
  • Montaggio: Base relè inclusa
  • Leva di fissaggio: Presente
  • Applicazione: Contatto potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,04 A

larghezza

31 mm

altezza

96 mm

profondità

75 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300