› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-3/PT/D25SUB/M MODULO D INTERFAC

Cod. Rexel CX2903781
Cod. Produttore 2903781
Cod. EAN 4046356796569

Informazioni principali

  • Numero poli: 25
  • Connessioni: Push-in
  • Connettori: D-SUB miniaturizzati
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Modello: VIP-3/PT/D25SUB/M
  • Applicazione: Installazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,1 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-3/PT/D25SUB/M MODULO D INTERFAC