› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/SC/HD15SUB/F MODULO VARIOFACE

Cod. Rexel CX2322401
Cod. Produttore 2322401
Cod. EAN 4046356451703

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione: a vite
  • Connettore: D-SUB mini HD
  • Poli: 15
  • Larghezza: 44,9 mm
  • Montaggio: su guida NS 35
  • Tipo: Modulo VIP-2/SC/HD15SUB/F
  • Installazione: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15, larghezza 44,9 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

44,9 mm

altezza

65,5 mm

profondità

45,1 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

VIP-2/SC/HD15SUB/F MODULO VARIOFACE