› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-2/SC/HD15SUB/F

Cod. Rexel CX2320131
Cod. Produttore 2320131
Cod. EAN 4046356482240

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 5 A
  • Tensione regolabile: 18-29,5 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Serie: QUINT POWER
  • Uscita secondaria: 9-18 V DC
  • Tipo: DC/DC CONV.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 9 V DC ... 18 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

32 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6,25 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

9 ... 18 V

VIP-2/SC/HD15SUB/F