Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2315159
Cod. Produttore
2315159
Cod. EAN
4046356313322

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 50

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

98,2 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub