› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/SC/FLK14/LED

Cod. Rexel CX2315201
Cod. Produttore 2315201
Cod. EAN 4046356312950

Informazioni principali

  • Connessione: a vite e D-SUB
  • Tipo modulo: VARIOFACE
  • Montaggio: su guida NS 35
  • Connettore: D-SUB 50 pin
  • Serie: VIP-3/SC/D50SUB/F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore D-SUB 50, per l'installazione su guide di montaggio NS 35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

98,2 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-2/SC/FLK14/LED