› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

VIP-2/SC/FLK14

Cod. Rexel CX2313708
Cod. Produttore 2313708
Cod. EAN 4046356514156

Informazioni principali

  • Poli: 9
  • Uscita cavo: 90°
  • Sistema bus: PROFIBUS DP
  • Velocità max: 12 MBit/s
  • Connettore femmina: PG-D-SUB
  • Terminazione: interruttore scorrimento
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Serie: SUBCON-PLUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 90°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s con connettore femmina PG-D-SUB per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

VIP-2/SC/FLK14