› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/SC/FLK10/LED

Cod. Rexel CX2315191
Cod. Produttore 2315191
Cod. EAN 4046356312943

Informazioni principali

  • Connessione a vite e D-SUB 37
  • Montaggio su guida NS 35
  • Tipo prodotto Modulo VARIOFACE
  • Serie VIP-3/SC/D37SUB/F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore D-SUB 37, per l'installazione su guide di montaggio NS 35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

72,7 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-2/SC/FLK10/LED