› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/SC/D15SUB/M MODULO VARIOFACE

Cod. Rexel CX2315120
Cod. Produttore 2315120
Cod. EAN 4046356312912

Informazioni principali

  • Connessione: vite e D-SUB
  • Poli: 15
  • Montaggio: su guida NS 35
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo connettore: maschio D-SUB
  • Uso: modulo interfaccia
  • Dimensioni: compatto
  • Applicazione: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

profondità

45,1 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-2/SC/D15SUB/M MODULO VARIOFACE