› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756

Cod. Rexel CX2320018
Cod. Produttore 2320018
Cod. EAN 4046356478519

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 12 V DC / 2 A
  • Tensione regolabile: 5-15 V DC
  • Gamma tensione: 10-32 V DC
  • Morsetto: a vite estraibile
  • Serie: MINI POWER
  • Tipo: DC/DC converter
  • Dimensioni: compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MINI POWER, Morsetto a vite estraibile, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2 A, regolabile da 5 V DC ... 15 V DC, 10 V DC ... 32 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

107 mm

Altezza della parte incassata

99 mm

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

24 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale DC

10 ... 32 V

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756