› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400

Cod. Rexel CX2903793
Cod. Produttore 2903793
Cod. EAN 4046356796675

Informazioni principali

  • Serie: VIP-3/PT/FLK40
  • Connessione: Push-in
  • Numero poli: 40
  • Montaggio: Guide NS 35
  • Connettori: Maschio e femmina
  • Staffa: Corte e lunghe
  • Tipo cavo: Piatto
  • Funzione: Modulo di interfacci

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 40

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

77,4 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400