› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756

Cod. Rexel CX2903521
Cod. Produttore 2903521
Cod. EAN 4046356747257

Informazioni principali

  • Corrente: 0-10 A AC
  • Tipo controllo: sotto/sovracorrente
  • Contatto: 1 scambio
  • Connessione: a vite
  • Monofase: sì
  • Serie: EMD-BL-C-10
  • Funzione: monitoraggio corrente
  • Applicazione: controllo relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di correnti monofase da 0...5 A AC o 0...10 A AC , sotto/sovracorrente o window, 1 contatto di scambio, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,5 mm

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0 ... 10 A

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756