› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC

Cod. Rexel CX2903503
Cod. Produttore 2903503
Cod. EAN 4046356745505

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo intestato
  • Controllore: Mitsubishi, Honeywell
  • Connessione 1: Fujitsu 40 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK 4x14 poli
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: MEL CAVI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; connessione 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC