› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/PT/FLK10 MODULO D INTERFACCIA

Cod. Rexel CX2903787
Cod. Produttore 2903787
Cod. EAN 4046356796613

Informazioni principali

  • Connessioni Push-in
  • Connettore maschio cavo piatto
  • Montaggio su guida NS 35
  • Connettori maschio e femmina
  • Staffa di bloccaggio corta e lunga
  • Numero poli: 10
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo: Modulo di interfacci

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

36,8 mm

altezza

72,1 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

VIP-2/PT/FLK10 MODULO D INTERFACCIA