› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VIP-2/PT/D 9SUB/F MODULO D INTERFAC

Cod. Rexel CX2903778
Cod. Produttore 2903778
Cod. EAN 4046356796538

Informazioni principali

  • Connessione: Push-in
  • Connettore: D-SUB miniaturizzato
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Numero poli: 9
  • Serie: VIP-2/PT/D
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Installazione: Su guida di montaggio
  • Compatibilità: Connettore femmina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 9

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

36,8 mm

altezza

72,1 mm

profondità

46,6 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

VIP-2/PT/D 9SUB/F MODULO D INTERFAC