Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
17,5 mm
altezza
89,5 mm
profondità
65,5 mm
sottotensione monofase possibile
finestra monofase possibile
tipo di tensione del campo di misura
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione
1
Valore d'intervento tensione
0 ... 230 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile