› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Cod. Rexel CX2853970
Cod. Produttore 2853970
Cod. EAN 4017918190286

Informazioni principali

  • Dimensioni: 52x89x9,6 mm
  • Tipo: Adattatore guida DIN
  • Funzione: Piastra montaggio
  • Applicazione: Contattori
  • Serie: UTA 89

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, larghezza: 52 mm, altezza: 89 mm, profondità: 9,6 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O