Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037552
Cod. Produttore
037552
Cod. EAN
3245060375522

Informazioni di prodotto

Terminale per morsetti a vite 2 entrate/2 uscite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Terminale grigio per morsetti a vite 2 entrate/2 uscite

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-TERMIN. MORSETTO G/V 2E 2U