Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037105
Cod. Produttore
037105
Cod. EAN
3245060371050

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 35 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 15mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

15 mm

altezza

63 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

Serie

VIKING