Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039033
Cod. Produttore
039033
Cod. EAN
3245060390334

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza per barre o capocorda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 120 mmq. Per guide asimmetriche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Grigio

larghezza

34 mm

altezza

61 mm

profondità

84 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

120 ... 120 mm²

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA