Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037203
Cod. Produttore
037203
Cod. EAN
3245060372033

Informazioni di prodotto

Morsetto automatico per conduttori di neutro
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 10 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 10mm. Con terminale integrato

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

10 mm

altezza

49 mm

profondità

74,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

VIKING