Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037267
Cod. Produttore
037267
Cod. EAN
3245060372675

Informazioni di prodotto

Morsetto automatico per conduttori di fase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani - colore grigio. Passo 5mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5 mm

altezza

56 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 1,5MMQ 4 COLL