Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1761/6
Cod. Produttore
1761/6
Cod. EAN
8021156070503

Informazioni di prodotto

  • Display: 5'' touchscreen
  • Colore: Bianco
  • Sistema: IPerCom
  • Tipo: Videocitofono IP
  • Serie: UR1761/6

Documentazione tecnica

Videocitofono IP con design moderno e finitura bianca, ideale per sistemi di comunicazione residenziali e professionali. Offre connettività avanzata per una gestione efficiente degli accessi, garantendo alta qualità audio e video. Progettato per un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo, si integra facilmente con impianti elettrici esistenti, assicurando sicurezza e affidabilità nelle comunicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Videocitofono VOG5, 5'' touchscreen, bianco, sistema IPerCom

Produttore

Videocitofono IP VOG5 vivavoce 5" touchscreen bianco residenziale