› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Videocitofono IP touch 7” con telecamera per interni residenziale

Cod. Rexel BTI373002
Cod. Produttore 373002
Cod. EAN 8005543690949

Informazioni principali

  • Display touch 7” con telecamera
  • Tensione di alimentazione: 24 Vdc
  • Consumo massimo: 0,45 A
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura funzionamento: -10 a +55 °C
  • Sistema operativo: Android 7
  • Alimentazione PoE tramite 375002 o alimentatore 375005
  • Serie: IP DES

Descrizione del prodotto

Videocitofono IP con display touch da 7 pollici e telecamera interna integrata, progettato per l’installazione incassata. Dotato di microfono, diffusore sonoro e pulsante SOS, consente di rispondere alle chiamate, aprire serrature, comunicare con altri appartamenti e il centralino di portineria. Supporta la visualizzazione di telecamere IP interne ed esterne e l’integrazione con sistemi di allarme tramite 8 contatti dedicati. Offre la funzione hands free, memoria chiamate, tasto luce/apriporta e controllo ascensore. Alimentabile tramite PoE o alimentatore dedicato, funziona con sistema operativo Android 7 e garantisce un’interfaccia intuitiva per la gestione di chiamate, messaggi, allarmi e impostazioni personalizzabili. La struttura compatta e moderna si integra facilmente in ambienti residenziali e sistemi di sicurezza smart. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Videocitofono con display touch 7”, telecamera interna e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Androide iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) a 24 V utilizzando l\'articolo 375002, oppure direttamente tramite l\'alimentatore 375005. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

211 mm

altezza

134 mm

profondità

28 mm

Con funzione memoria

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Altro

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Videocitofono IP touch 7” con telecamera per interni residenziale