› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Videocitofono IP touch 10” con telecamera interna parete

Cod. Rexel BTI373001
Cod. Produttore 373001
Cod. EAN 8005543690925

Informazioni principali

  • Display touch 10” (280x186 mm)
  • Tensione di alimentazione 24 Vdc
  • Consumo massimo 0,45 A
  • Grado protezione IP30
  • Sistema operativo Android 7
  • Telecamera interna integrata con pulsante SOS
  • Gestione allarmi 8 contatti dedicati
  • Serie IP DES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Videocitofono IP con display touch da 10 pollici e telecamera interna integrata, progettato per offrire un'esperienza di comunicazione avanzata e funzionale. Il dispositivo, da montare a parete, consente di rispondere alle chiamate, aprire la serratura, chiamare altri appartamenti o il centralino di portineria e visualizzare registri di allarmi e chiamate. Dotato di sistema operativo Android 7, permette di regolare luminosità, screensaver, sfondi e suonerie direttamente dal display. La gestione degli allarmi è facilitata da 8 contatti dedicati, con possibilità di integrazione con telecamere IP TVCC per la visualizzazione delle aree comuni e controllo ascensore. Supporta l’alimentazione tramite PoE o alimentatore dedicato e si integra con l’App Home+Security per la gestione da remoto di chiamate, apertura serrature e monitoraggio eventi. Il sistema garantisce alta qualità video in colore con tecnologia PAL e offre funzioni di interfono audio tra appartamenti e centralino. Progettato per un’installazione sicura e affidabile, è ideale per sistemi di sicurezza smart in ambito residenziale e condominiale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Videocitofono con display touch 10”, telecamera interna e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettro serratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Androide iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) a 24 V utilizzando l\'articolo 375002, oppure direttamente tramite l\'alimentatore 375005. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

280 mm

altezza

186 mm

profondità

28 mm

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

con video

diagonale schermo

254 mm

materiale

Altro

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

10 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Videocitofono IP touch 10” con telecamera interna parete