Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344884
Cod. Produttore
344884
Cod. EAN
8005543732649

Informazioni di prodotto

  • Display touch 5” verticale
  • Alimentazione BUS-AV 21-27 V
  • Assorbimento max 580 mA BUS-AV
  • Connessione Wi-Fi 2,4 GHz
  • Segreteria videocitofonica integrata
  • Tasto fisico apertura serratura
  • App Home + Security compatibile
  • Serie CLASSE 300EOS

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocitofono Classe 300EOS with Netatmo con vivavoce e display touch screen verticale da 5”, dotato di connettività Wi-Fi e assistente vocale Amazon Alexa® integrato. Progettato per installazione a parete, offre un controllo completo delle funzioni videocitofoniche tramite tasti capacitivi e tasto fisico per apertura serratura. Permette la comunicazione vivavoce, l’attivazione del posto esterno e il ciclamento delle telecamere, oltre alla personalizzazione di azioni rapide tramite il tasto Preferiti, come gestione serrature aggiuntive, luci scale e intercom. Grazie al display touch è possibile accedere a notifiche, comandi preferiti, sicurezza e funzioni Smart Home, con pannelli per il controllo simultaneo di luci, tapparelle, fancoil, termostati e monitoraggio consumi energetici. Supporta la gestione remota tramite l’app Home + Security, che consente di ricevere chiamate, aprire serrature, visualizzare eventi e integrare dispositivi di sicurezza Netatmo. Compatibile con soluzioni MyHOME BUS SCS senza bisogno di gateway aggiuntivi, configurabile tramite app Home + Project e controllabile anche con comandi vocali Alexa® e Google®. Realizzato in plastica di colore nero, con sistema d’immagine PAL a colori, il dispositivo è alimentato da BUS-AV con tensione 21-27 V e assorbe fino a 580 mA in funzionamento. Supporta la connessione Wi-Fi 2,4 GHz con protocolli di sicurezza WEP/WPA/WPA2 e può essere collegato via cavo Ethernet RJ45 con accessorio dedicato. Include funzioni avanzate come segreteria videocitofonica, intercom, stato porta e funzioni di sicurezza, con possibilità di personalizzazione completa delle funzioni e dei testi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce nero con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. Dispone di Server SCS integrato per la gestione degli impianti filari MyHOME. Può essere utilizzato alternativamente al Server SCS DIN articolo MhServer 1. È dotato di tasto fisico per attivazione elettroserratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom). Sono presenti LED di segnalazione per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e Smart Home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione da parete con staffa inclusa. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l’accessorio dedicato 344844.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

230 mm

profondità

40 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

materiale

Plastica

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Supporto disponibile IFTTT

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

CLASSE 300EOS

Produttore

Videocitofono Classe 300EOS WN Black vivavoce Wi-Fi parete residenziale/professionale

€ 611,06 x 1 pz.
(pz.)