Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2900566
Cod. Produttore
2900566
Cod. EAN
4046356526128

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio uscita: 500 V AC
  • Corrente uscita: 0,6 A
  • Tensione controllo: 24 V AC
  • Protezione: Sovraccarico impostabile
  • Funzione arresto: Emergenza SIL3/PL e
  • Connessione: A vite
  • Tipo: Relè statico inversione
  • Serie: H3-IES-SC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, con corrente d'uscita 0,6 A, con tensione di controllo 24 V AC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL e connessione a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,6 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,6 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,075 ... 0,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V