Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6066550
Cod. Produttore
6066550
Cod. EAN
4012196064991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Connettore lineare passerelle
  • Serie: AZK Series
  • Tipologia: Connettore lineare e angolare
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare per il collegamento di passerelle AZ.

materiale

Acciaio

larghezza del canale guidacavi

100 mm

altezza del canale guidacavi

45 mm

Serie

AZK Series

Produttore

VF AZK FT GIUNTO LONGITUD. E ANGOLA