Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6066623
Cod. Produttore
6066623
Cod. EAN
4012196046089

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Connettore lineare
  • Applicazione: Passerelle illuminanti
  • Compatibilità: Passerelle AZ
  • Serie: AZK Series
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Codice prodotto: CP6066623
  • Tipo: VF AZK 50 DD
  • Uso: Collegamento elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare per il collegamento di passerelle per corpi illuminanti e passerelle AZ.

materiale

Acciaio

larghezza del canale guidacavi

45 mm

altezza del canale guidacavi

45 mm

Serie

AZK Series

Produttore

VF AZK 50 DD GIUNTO LONGITUDINALE C