Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E426.701.0
Cod. Produttore
3.E426.701.0
Cod. EAN
8025550540532

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
Presentiamo l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2, un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia interni che esterni. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua luce calda crea un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per spazi residenziali o commerciali. La tecnologia avanzata utilizzata nel design di questo apparecchio assicura un'efficienza energetica elevata, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e funzionale. Con un design elegante e moderno, l'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile e raffinatezza.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42,5

Flusso Nominale

1375

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2