› HVAC › Ventilatori

Ventilatore oscillante da tavolo 4 velocità motore DC timer 4h bianco

Cod. Rexel VR61046
Cod. Produttore 0000061046
Cod. EAN 8010300610467

Informazioni principali

  • Serie: NORDIK MIO
  • Tensione: 12V
  • Motore: DC brushless 4 velocità
  • Oscillazione: 45° o 70° orizzontale
  • Regolazione verticale: 30° manuale
  • Timer: fino a 4 ore
  • Materiale: ABS bianco e grigio
  • Cavo: 150 cm con spina italiana

Descrizione del prodotto

Ventilatore da tavolo compatto e funzionale, realizzato in plastica resistente di colore bianco. Dotato di un’unica velocità di ventilazione e funzione di oscillazione per una migliore distribuzione dell’aria. Design moderno e pratico, ideale per ambienti domestici o uffici che richiedono un raffrescamento mirato e silenzioso. La struttura leggera ne facilita lo spostamento e l’utilizzo in diversi contesti. Descrizione del produttore: Griglia, involucro portamotore e coperchio superiore della base d’appoggio stampati in resina plastica (ABS) di colore bianco. • Asta di sostegno del gruppo motoventilante in resina plastica (ABS) verniciata grigia. • Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sulla porzione superiore della base d’appoggio. • Girante assiale, di colore grigio, direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. • Oscillazione automatica sul piano orizzontale (2 opzioni: 45° e 70°). • Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale (30°). • Timer per lo spegnimento automatico impostabile, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 4 ore. • Alimentatore a 12V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 150 cm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

218 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

362 mm

profondità

241 mm

assorbimento di potenza

14 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

200 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Bianco

dimensione del cestello

200 mm

Ventilatore oscillante da tavolo 4 velocità motore DC timer 4h bianco